Vis à métaux filetage métrique Spartex CHCRED20X100PFA4-50, Diamètre métrique: M20 | Longueur: 100 mm | Norme: DIN 7984
Vis à tête cylindrique, six pans creux, tête basse
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :CHCRED20X100PFA4-50
Rubix :U600-8284919
Fabricant :7984420 100
EAN :4043377173805


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 20 mm |
|---|---|
| Longueur | 100 mm |
| Matériau/finition | acier inoxydable a4 |
Détails articles : VIS CHC BAS 20X100 A4 PF DIN7984 INOX A4-50
Vis à tête cylindrique, six pans creux, tête basse A4-50 20X100 SW17
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 20 mm |
|---|---|
| Longueur | 100 mm |
| Matériau/finition | acier inoxydable a4 |
| Norme | din 7984 |
| Diamètre métrique | m20 |
| Type d'empreinte | 6 pans creux |
| Catégorie de qualité | a4-50 |
| Taille empreinte | sw17 |
| Type de filetage | métrique |
| Surface de filetage | partiel |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 354,94 € HT
/ 25 unités
1 625,93 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours
Diamètre de filetage
Longueur
100 mm