Vis à métaux filetage métrique Spartex VCHC8X50A2, Diamètre métrique: M8 | Longueur: 50 mm | Norme: HORS NORME
Vis autocassante - couple de rupture 18 - 25 Nm
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VCHC8X50A2
Rubix :U600-8304292
Fabricant :915528 50
EAN :4043377294883


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 8 mm |
|---|---|
| Longueur | 50 mm |
| Matériau/finition | acier inoxydable a2 |
Détails articles : VIS AUTO CASSANTE HC 8X50 RUPT 18-25N INOXA2 915528 50
Vis autocassante - couple de rupture 18 - 25 Nm A2 8X50 sw6
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 8 mm |
|---|---|
| Longueur | 50 mm |
| Matériau/finition | acier inoxydable a2 |
| Norme | hors norme |
| Diamètre métrique | m8 |
| Type d'empreinte | 6 pans creux |
| Catégorie de qualité | a2 |
| Taille empreinte | sw6 |
| Type de filetage | métrique |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
678,92 € HT
/ 100 unités
814,70 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours