Gants à usage unique Eurotechnique 5712, Taille : 12 | Matière principale : PVC
Vinyle AQL 1,15
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Eurotechnique :5712
Rubix :4886-6099548
EAN :3435241057129



Documents
Détails articles : GANT VINYLE 5700 POUDRE TXL USAGE COURT AQL 1,5 UE100
Gants en vinyle, ambidextre, disponible en poudré ou non poudré, épaisseur 0.125 mm, AQL 1.5, non stériles.
Points forts
.
Applications
Confort, mise en place et retrait aisés, très bonne dextérité, protection des pièces contre les empreintes, la sudation et la salissure
Informations techniques
Attributs
| Taille | 12 |
|---|---|
| Longueur | 245 mm |
| Couleur | bleu |
| Matière principale | pvc |
| Matière | vinyle (pvc) |
| Contact alimentaire | oui |
| Epaisseur | 0,08 mm |
| Poudré | oui |
| Catégorie | 1 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
89,70 € HT
/ 10 boites
107,64 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours