Vêtements multirisques

Les vêtements multirisques sont conçus pour protéger les travailleurs exposés simultanément à plusieurs dangers : chaleur, flamme, arc électrique, projections chimiques légères, atmosphères explosibles ou intempéries. Utilisés en industrie, en maintenance, en énergie, en pétrochimie ou sur chantier, ils répondent à des exigences normatives précises et vérifiables.

Avec son expertise dans les équipements de protection individuelle (EPI), Rubix vous accompagne dans la sélection de tenues multirisques certifiées, conformes aux normes en vigueur et adaptées à chaque métier.

Quelle différence entre un vêtement classique et un vêtement multirisque ?

Les vêtements de travail classiques sont principalement conçus pour le confort, la durabilité et offrent une protection physique de base (salissures, frottements, petits chocs). Ils peuvent répondre à un usage professionnel, mais ils ne sont pas certifiés contre des risques spécifiques.

À l’inverse, les vêtements de travail multirisques sont certifiés selon plusieurs normes européennes ou internationales. Leurs performances sont testées en laboratoire et clairement identifiées sur l’étiquette du produit. Ils sont développés pour protéger contre des dangers précis, définis dans le Document Unique d’Évaluation des Risques Professionnels (DUERP).

Quels sont les risques et les normes des vêtements multirisques ?

Les vêtements de protection multirisques visent à assurer une protection complète aux professionnels exposés à différents dangers. Qu’il s’agisse de risques thermiques, de risques chimiques ou de risques électriques, chacun correspond à une norme spécifique encadrant le niveau de performance attendu.

  • Chaleur et flamme – EN ISO 11612 : résistance à la propagation de flamme, ainsi qu’à la chaleur convective, radiante et aux projections de métal en fusion.
  • Soudure – EN ISO 11611 : protection contre les projections, les étincelles et la chaleur liées aux travaux de soudure et techniques connexes.
  • Arc électrique – IEC 61482-2 : protection contre les effets thermiques d’un arc électrique.
  • Produits chimiques – EN 13034 Type 6 : barrière contre les éclaboussures de liquides chimiques faiblement concentrés.
  • Propriétés électrostatiques – EN 1149-5 : dissipation des charges électrostatiques. Cette exigence est notamment requise en zones ATEX.
  • Haute visibilité – EN ISO 20471 : visibilité renforcée grâce à des matériaux fluorescents et rétro-réfléchissants.
  • Pluie et intempéries – EN 343 : protection contre la pénétration de l’eau et la résistance à la vapeur d’eau.
  • Froid – EN 14058 ou EN 342 : isolation thermique adaptée au travail en environnement froid.

Quels matériaux sont utilisés dans les vêtements multirisques ?

Les performances reposent sur la nature des fibres et sur l’architecture du textile.

Le coton traité ignifugé est apprécié pour son confort, sa respirabilité et son excellent rapport qualité-prix. Son traitement améliore la résistance à la flamme, mais cette performance peut diminuer avec le temps selon les conditions d’entretien.

Les fibres modacryliques sont ignifuges par nature : cette fibre est donc résistante à la flamme de manière durable, y compris après de nombreux lavages.

Les fibres aramides (Nomex®, Kevlar®) présentent une résistance thermique élevée et une bonne robustesse. Elles sont utilisées dans des environnements exposés à des contraintes importantes, notamment en présence d’arc électrique ou de chaleur intense.

Le polyester ignifugé et les constructions multicouches sont fréquemment employés pour les vêtements destinés au travail extérieur. Ils permettent d’associer protection thermique, résistance à la pluie et maintien d’un certain niveau de respirabilité.

Comment choisir un vêtement multirisque ?

Identifiez précisément les risques du poste en vous appuyant sur le DUERP (Document Unique d’Évaluation des Risques Professionnels), les retours d’expérience terrain et les procédures HSE.

Analysez l'environnement de travail : Travail à l’extérieur ? Exposition au froid ? Au chaud ? Présence de pluie ou de vent ? Un vêtement multirisque permet de réunir, dans une seule tenue, plusieurs niveaux de protection sans avoir à superposer de multiples couches.

Sélectionnez uniquement les normes nécessaires : la surprotection peut devenir contreproductive : vêtement trop lourd, perte de mobilité, inconfort qui aboutirait à un risque de non-port par les équipes.

Évaluez le confort, la mobilité et l'ergonomie en tenant compte du poids du textile, de sa respirabilité, de sa souplesse, de la liberté de mouvement, de la coupe et de la présence d’éléments fonctionnels (poches, zones renforcées, inserts stretch, dispositifs de ventilation).

Vérifiez la compatibilité avec vos autres EPI : un vêtement multirisque doit pouvoir être porté avec des gants ou un harnais antichute, un casque, des chaussures de sécurité, etc. sans compromettre la protection complète.

Quels sont les différents types de vêtements multirisques ?

  • Les Vestes multirisques  et les Pantalons multirisques protègent le haut et le bas du corps. Ils peuvent être portés indépendamment ou ensemble afin d’assurer une continuité de protection.
  • Les Combinaisons multirisques : offrent une protection intégrale du corps en supprimant les ouvertures ou interstices entre un pantalon et un haut.
  • Les Blouses multirisques : adaptée aux opérations techniques, de maintenance ou de laboratoire.
  • Les Parkas multirisques : conçues pour le travail en extérieur, elles intègrent une protection contre les intempéries tout en conservant les propriétés de sécurité requises.
  • Les Tee-shirts, polos, sweats, caleçons, cagoules : portés en première ou seconde couche, ils contribuent à maintenir la conformité globale de la tenue tout en apportant confort thermique et continuité de protection.

Comment entretenir vos vêtements multirisques ?

Pour préserver les performances de protection et la conformité aux normes, il est indispensable de suivre strictement les recommandations du fabricant :

  • Respecter la température de lavage et le cycle indiqués.
  • Appliquer des conditions de séchage conformes aux préconisations du fabricant.
  • Éviter tout assouplissant afin de ne pas altérer les propriétés de protection.

Les traitements déperlants peuvent nécessiter une réactivation (par la chaleur, si le fabricant l’autorise) ou une réimprégnation à l’aide d’un produit adapté afin de conserver l’effet perlant et les performances contre la pluie.

Important : l’entretien relève généralement de la responsabilité de l’employeur. Un équipement endommagé, déchiré ou ayant perdu ses propriétés doit être remplacé afin de maintenir le niveau de protection requis.

Les marques de référence disponibles chez Rubix

Rubix propose de nombreuses marques et une large gamme d’EPI conformes aux exigences multirisques :

  • Sioen : spécialiste des textiles multinormes, reconnu pour ses vêtements fiables et durables.
  • Cepovett : fabricant français proposant des solutions adaptées aux environnements industriels exigeants, notamment en zones ATEX.
  • DMD France : marque française appréciée pour ses vêtements multirisques solides et bien coupés.
  • P2L : marque reconnue pour son excellent rapport qualité-prix.
  • Portwest : fabricant international couvrant de nombreuses normes (arc électrique, haute visibilité, pluie, soudure) avec des gammes accessibles.
  • Sonorco : fabricant français réputé pour la longévité et la solidité de ses équipements.
  • Muzelle Dulac Hasson : marque qui allie design et technicité.
Filtres
Catégories
  • combinaison multirisques (223)
  • veste multirisque (202)
  • pantalon multirisques (201)
  • parka multirisques (55)
  • blouse multirisques (51)
  • polo multirisques (36)
  • tee shirt multirisques (27)
  • sweat shirt multirisques (12)
  • calecon multirisques (8)
  • cagoule multirisques (1)
  • Marque
  • 3m
    (6)
  • ansell
    (19)
  • cepovett
    (187)
  • concept tricots bonnemaille
    (54)
  • dmd
    (98)
  • honeywell
    (1)
  • muzelle dulac hasson
    (14)
  • 97 produit(s) avec 816 référence(s) :

    Pertinence
    brand logobrand logo
    • dmd :630020ATXT3
    • rubix :1544-6097836
    • ean :3660668378117
    brand logo
    • Couleurmarine
    • Taille3
    • Haute visibiliténon
    brand logo
    99,08 HT
    / unité
    • En stock, expédié sous 24/48h
    brand logobrand logo
    • cepovett :22-9D99-3068-727-L
    • rubix :2223-6197947
    • ean :3603624493448
    brand logo
    • Couleurjaune
    • Taillel
    • Haute visibilitéoui
    Au lieu de 210,80
    Promotion
    159,00 HT
    / unité
    • En stock, expédié sous 24/48h
    brand logobrand logo
    • cepovett :22-9D99-3068-1801-L
    • rubix :2223-6197954
    • ean :3603624493523
    brand logo
    • Couleurorange
    • Taillel
    • Haute visibilitéoui
    Au lieu de 215,24
    Promotion
    159,00 HT
    / unité
    • En stock, expédié sous 24/48h
    brand logobrand logo
    • p2l :S_TAIL_YM-2XL
    • rubix :5185-6110132
    • fabricant :S_TAIL_YM-2XL
    • ean :6426569004978
    brand logo
    • Couleurjaune
    • Taille2xl
    • Haute visibilitéoui
    brand logo
    Au lieu de 188,43
    Promotion
    159,00 HT
    / unité
    • En stock, expédié sous 24/48h
    brand logobrand logo
    • concept tricots bonnemaille :SWENF8_1-L
    • rubix :6744-6241644
    • fabricant :SWENF8_1-L
    • ean :3000000692523
    • En stock, expédié sous 24/48h
    brand logobrand logo
    • portwest :FR417GRR34
    • rubix :J432-6243826
    • ean :5036108433612
    brand logo
    • Couleurgris
    • Taille44
    • Matière principalecoton
    55,04 HT
    / unité
    • En stock, expédié sous 24/48h
    brand logobrand logo
    • dmd :650020ATXT3
    • rubix :1544-6097840
    • ean :3660668378186
    brand logo
    • Couleurmarine
    • Taille3
    • Haute visibiliténon
    brand logo
    154,54 HT
    / unité
    • En stock, expédié sous 24/48h
    brand logobrand logo
    • cepovett :22-9J86-9570-402-6
    • rubix :2223-6197656
    • ean :3603624997557
    • En stock, expédié sous 24/48h
    brand logobrand logo
    • portwest :FR609GRRL
    • rubix :J432-6243792
    • ean :5036108434053
    brand logo
    • Couleurgris
    • Taillel
    • Haute visibiliténon
    64,78 HT
    / unité
    • En stock, expédié sous 24/48h
    brand logobrand logo
    • dmd :650200ATXT2
    • rubix :1544-6170811
    • ean :3660668389755
    brand logo
    • Couleurgris
    • Taille2
    • Haute visibiliténon
    187,69 HT
    / unité
    • En stock, expédié sous 24/48h
    brand logobrand logo
    • portwest :MV73NARXL
    • rubix :J432-6243937
    • fabricant :MV73NARXL
    • ean :5036108348282
    brand logo
    • Couleurmarine
    • Taillexl
    • Haute visibiliténon
    193,41 HT
    / unité
    • En stock, expédié sous 24/48h
    brand logobrand logo
    • dmd :650960ATXT2
    • rubix :1544-6111082
    • ean :3660668379756
    brand logo
    • Couleurjaune
    • Taille2
    • Haute visibilitéoui
    brand logo
    237,30 HT
    / unité
    • En stock, expédié sous 24/48h
    brand logobrand logo
    • 3m :7100079873
    • rubix :2771-6114582
    • fabricant :7100079873
    brand logo
    • Couleurgris
    • Tailletaille unique
    • Matière principalepolycarbonate
    227,89 HT
    / unité
    • Livraison habituellement sous (23) jours
    brand logobrand logo
    • ansell :YE30W-00111-05
    • rubix :0493-6159190
    • fabricant :YE30W-00111-05
    • ean :5013756004760
    • En stock, expédié sous 24/48h
    brand logobrand logo
    • sioen :011VN2PFAB98R48
    • rubix :3464-6176321
    brand logo
    • Couleurmarine
    • Taille48
    • Matière principaletextile
    201,44 HT
    / unité
    • Livraison habituellement sous (22) jours
    brand logobrand logo
    • t2s :BLOUSPHEN01OML
    • rubix :5952-6246449
    • fabricant :BLOUSPHEN01OML
    brand logo
    • Couleurorange
    • Taillel
    • Haute visibilitéoui
    232,68 HT
    / unité
    • Livraison habituellement sous (22) jours
    brand logobrand logo
    • dmd :6011000ATXT2
    • rubix :1544-6174083
    • ean :3660668401938
    brand logo
    • Couleurorange
    • Taille2
    • Matière principalecoton
    202,76 HT
    / unité
    • Livraison habituellement sous (28) jours
    brand logobrand logo
    • dmd :6301000ATXT3
    • rubix :1544-6174075
    • ean :3660668402041
    brand logo
    • Taille3
    • Couleurorange
    • Matière principalecoton/polyester
    274,18 HT
    / unité
    • Livraison habituellement sous (28) jours
    brand logobrand logo
    • dmd :601200ATXT5
    • rubix :1544-6174114
    • ean :3660668389625
    brand logo
    • Couleurgris
    • Taille5
    • Matière principalecoton
    120,69 HT
    / unité
    • Livraison habituellement sous (28) jours
    brand logobrand logo
    • dmd :630200ATXT4
    • rubix :1544-6174193
    • ean :3660668389694
    brand logo
    • Taille4
    • Couleurgris
    • Matière principalecoton
    129,29 HT
    / unité
    • Livraison habituellement sous (28) jours
    brand logobrand logo
    • cepovett :22-9D82-3004-1-2
    • rubix :2223-6198072
    • ean :3603624796358
    brand logo
    • Couleurmarine
    • Taille2
    • Haute visibilitéoui
    164,26 HT
    / unité
    • Livraison habituellement sous (24) jours
    brand logobrand logo
    • p2l :BOSTONSM-JM-L
    • rubix :I967-6187753
    brand logo
    • Couleurjaune
    • Taillel
    • Haute visibilitéoui
    109,19 HT
    / unité
    • Livraison habituellement sous (25) jours
    brand logobrand logo
    • cepovett :9T85PI750-2XL
    • rubix :2223-6242593
    • fabricant :9T85PI750-2XL
    • ean :3603626147479
    brand logo
    • Couleurjaune
    • Taille2xl
    • Haute visibilitéoui
    33,19 HT
    / unité
    • Livraison habituellement sous (24) jours
    brand logobrand logo
    • dmd :008020ATXTXL
    • rubix :1544-6110950
    • fabricant :008020ATXTXL
    • ean :3660668378506
    brand logo
    • Couleurmarine
    • Taillexl
    • Matière principaleprotex
    125,67 HT
    / unité
    • Livraison habituellement sous (28) jours
    24 éléments sur 97