Blouse multirisques DMD 6301000ATXT3, Taille : 03 | Couleur : Orange | Matière principale : Coton/Polyester
Blouson
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
DMD :6301000ATXT3
Rubix :1544-6174075
EAN :3660668402041




Résumé technique
| Taille | 3 |
|---|---|
| Couleur | orange |
| Matière principale | coton/polyester |
Documents
Détails articles : BLOUSON HV ATEX T3
La gamme ATEX HAUTE VISIBILITÉ allie protection contre les risques d’explosion et visibilité renforcée. Certifiée EN ISO 20471, EN 11612, 11611, 61482-2, 13034, 1149-5 elle est conçue pour les professionnels exerçant en zones ATEX, et garantit sécurité, confort, visibilité et robustesse.
Points forts
Gamme adaptée aux atmosphères ATEX offrant une très bonne protection et un maximum de confort grâce à des formes amples et ergonomiques. Vêtements multipoches Haute Visibilité.
Applications
Industrie, pétrochimie, batiment, travaux publics, transport
Informations techniques
Attributs
| Taille | 3 |
|---|---|
| Couleur | orange |
| Matière principale | coton/polyester |
| Couleur secondaire | gris |
| Matière | 74% coton 25% polyester 1% carbone |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
274,18 € HT
/ unité
329,02 € TTC
- Livraison habituellement sous (28) jours