Polo multirisques DMD 008020ATXTXL, Taille : XL | Couleur : Marine | Matière principale : Protex
Polo
Voir les informations techniquesRéférences
DMD :008020ATXTXL
Rubix :1544-6110950
Fabricant :008020ATXTXL
EAN :3660668378506



Détails articles : POLO ATEX MARINE 008020ATX TXL
Le polo multirisques ATEX MAILLE complète une tenue de protection multirisques, offrant ainsi une solution de sécurité complète pour les professionnels. Il est normé EN ISO 11612, EN ISO 1149-5 et EN ISO 61482-2.
Informations techniques
Attributs
| Couleur | marine |
|---|---|
| Taille | xl |
| Matière principale | protex |
| Couleur secondaire | sans couleur secondaire |
| Haute visibilité | oui |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
125,67 € HT
/ unité
150,80 € TTC
- Livraison habituellement sous (28) jours
