Veste multirisque DMD 630020ATXT3, Taille : 03 | Couleur : Marine | Matière principale : Coton
BLOUSON MULTIRISQ Z-ATEX
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
DMD :630020ATXT3
Rubix :1544-6097836
EAN :3660668378117

Documents
Détails articles : BLOUSON ZONE ATEX MARINE T3 COTON/POLYESTER/CARBONE
Blouson multiriques tissu satin 74 % coton, 25 % polyester, 1 % carbone, montage 5 fils. 325g/m²
Blouson à fermeture injectée curseur plastique, sous patte fermée par boutons pressions plastique cachés. 5 poches, ceinture élastiquée, col chevalière, 2 passants pour détecteur de gaz, 1 transfert manche droite.
Normes EN11612 / EN11611 / EN1149-5 / IEC61482-2 / EN13034.
Blouson à fermeture injectée curseur plastique, sous patte fermée par boutons pressions plastique cachés. 5 poches, ceinture élastiquée, col chevalière, 2 passants pour détecteur de gaz, 1 transfert manche droite.
Normes EN11612 / EN11611 / EN1149-5 / IEC61482-2 / EN13034.
Informations techniques
Attributs
| Couleur | marine |
|---|---|
| Taille | 3 |
| Haute visibilité | non |
| Matière principale | coton |
| Couleur secondaire | sans couleur secondaire |
| Matière | coton / polyester / carbone antistatique |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
99,08 € HT
/ unité
118,90 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h
