Combinaison multirisques Ansell YE30W-00111-05, Taille : XL | Couleur : Jaune | Matière principale : Stratifié
AlphaTec® 3000 - Modèle 111
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Ansell :YE30W-00111-05
Rubix :0493-6159190
Fabricant :YE30W-00111-05
EAN :5013756004760

Documents
Détails articles : COMBINAISON MICROCHEM 3000 T.XL USAGE UNIQUE
Le AlphaTec® 3000 - Modèle 111 est une combinaison de protection conçue pour protéger contre une vaste gamme de produits chimiques et de substances biologiques. Fabriqué en tissu multicouche non tissé, ce modèle est durable, léger et confortable, tout en garantissant une visibilité accrue grâce à sa couleur jaune vif. Avec son système de fermeture et ses coutures soudées, il assure une protection efficace pour les professionnels dans des environnements dangereux.
Caractéristiques:
Le AlphaTec® 3000 - Modèle 111 est conçu avec un tissu multicouche non tissé qui forme une barrière efficace contre de nombreux produits chimiques, y compris les produits chimiques liquides et les particules solides. Légère et flexible, cette combinaison offre une grande liberté de mouvement à l'utilisateur, ce qui est essentiel pour travailler confortablement pendant de longues périodes. Elle est aussi équipée d'une capuche à deux pans qui protège la tête et le cou, et elle est dotée de doubles fermetures à glissière qui assurent une étanchéité maximale. Les élastiques situés au niveau de la capuche, de la taille, des poignets et des chevilles garantissent une adaptation parfaite au corps, empêchant l'infiltration de produits chimiques nocifs. De plus, la couleur jaune vif améliore la visibilité des travailleurs dans des environnements souvent mal éclairés ou encombrés, réduisant ainsi les risques d'accidents potentiels.
Spécifications:
- Matériau : Membrane barrière laminée non tissée multicouche
- Type de couture : soudées
- Poids : 80 g/m2
- Tailles disponibles : S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL, 5XL
- Couleur : Jaune
- Durée limite de stockage : 5 ans
- Conditionnement : Emballé individuellement.
Normes:
Cette combinaison est conforme aux exigences de sécurité européennes (CE : 0598) et aux exigences générales de performance pour les vêtements de protection, notamment en termes de confort, de durabilité et de marquage (EN ISO 13688:2013). Elle est également conforme aux normes suivantes :
- EN 14605:2005 + A1:2009 : protection contre les éclaboussures de liquides (types 3 et 4), assurant une barrière efficace contre les produits chimiques liquides.
- EN ISO 13982-1:2004 + A1:2010 : protection contre les particules solides en suspension (type 5), garantissant une sécurité optimale dans les environnements poussiéreux.
- EN 1073-2:2002 : protection contre la contamination radioactive particulaire, assurant une sécurité accrue dans les industries spécialisées.
- EN 1149-5:2018 : propriétés antistatiques, réduisant efficacement les risques d'explosion dus à l'électricité statique.
- EN 14126:2003 : protection contre les agents infectieux, garantissant une barrière fiable contre les risques biologiques.
Informations sur la marque :
Ansell est un leader mondial dans la conception et la fabrication d'équipements de protection individuelle, notamment des gants, des vêtements et des solutions de protection. Fondée en 1905, la société a su évoluer pour répondre aux exigences de divers secteurs, tels que la santé, l'industrie et l'alimentation. Ansell se distingue par son engagement envers l'innovation, en développant des produits qui intègrent des technologies avancées pour garantir la sécurité et le confort des utilisateurs. La marque propose une large gamme de gants, adaptés à des applications spécifiques, allant des environnements de travail à risque aux exigences en matière de sécurité alimentaire. Ansell met également un point d'honneur à respecter des normes élevées de durabilité et de responsabilité sociale, contribuant ainsi à un environnement de travail plus sûr et plus sain.
Caractéristiques:
Le AlphaTec® 3000 - Modèle 111 est conçu avec un tissu multicouche non tissé qui forme une barrière efficace contre de nombreux produits chimiques, y compris les produits chimiques liquides et les particules solides. Légère et flexible, cette combinaison offre une grande liberté de mouvement à l'utilisateur, ce qui est essentiel pour travailler confortablement pendant de longues périodes. Elle est aussi équipée d'une capuche à deux pans qui protège la tête et le cou, et elle est dotée de doubles fermetures à glissière qui assurent une étanchéité maximale. Les élastiques situés au niveau de la capuche, de la taille, des poignets et des chevilles garantissent une adaptation parfaite au corps, empêchant l'infiltration de produits chimiques nocifs. De plus, la couleur jaune vif améliore la visibilité des travailleurs dans des environnements souvent mal éclairés ou encombrés, réduisant ainsi les risques d'accidents potentiels.
Spécifications:
- Matériau : Membrane barrière laminée non tissée multicouche
- Type de couture : soudées
- Poids : 80 g/m2
- Tailles disponibles : S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL, 5XL
- Couleur : Jaune
- Durée limite de stockage : 5 ans
- Conditionnement : Emballé individuellement.
Normes:
Cette combinaison est conforme aux exigences de sécurité européennes (CE : 0598) et aux exigences générales de performance pour les vêtements de protection, notamment en termes de confort, de durabilité et de marquage (EN ISO 13688:2013). Elle est également conforme aux normes suivantes :
- EN 14605:2005 + A1:2009 : protection contre les éclaboussures de liquides (types 3 et 4), assurant une barrière efficace contre les produits chimiques liquides.
- EN ISO 13982-1:2004 + A1:2010 : protection contre les particules solides en suspension (type 5), garantissant une sécurité optimale dans les environnements poussiéreux.
- EN 1073-2:2002 : protection contre la contamination radioactive particulaire, assurant une sécurité accrue dans les industries spécialisées.
- EN 1149-5:2018 : propriétés antistatiques, réduisant efficacement les risques d'explosion dus à l'électricité statique.
- EN 14126:2003 : protection contre les agents infectieux, garantissant une barrière fiable contre les risques biologiques.
Informations sur la marque :
Ansell est un leader mondial dans la conception et la fabrication d'équipements de protection individuelle, notamment des gants, des vêtements et des solutions de protection. Fondée en 1905, la société a su évoluer pour répondre aux exigences de divers secteurs, tels que la santé, l'industrie et l'alimentation. Ansell se distingue par son engagement envers l'innovation, en développant des produits qui intègrent des technologies avancées pour garantir la sécurité et le confort des utilisateurs. La marque propose une large gamme de gants, adaptés à des applications spécifiques, allant des environnements de travail à risque aux exigences en matière de sécurité alimentaire. Ansell met également un point d'honneur à respecter des normes élevées de durabilité et de responsabilité sociale, contribuant ainsi à un environnement de travail plus sûr et plus sain.
Points forts
- Protection efficace contre une large gamme de produits chimiques ;
- Système de double fermeture à glissière pour plus de sécurité ;
- Capuche, poignets et chevilles élastiques pour une meilleure adaptation ;
- Couleur jaune vif pour une meilleure visibilité ;
- Matériau léger offrant un confort d'utilisation optimal.
- Système de double fermeture à glissière pour plus de sécurité ;
- Capuche, poignets et chevilles élastiques pour une meilleure adaptation ;
- Couleur jaune vif pour une meilleure visibilité ;
- Matériau léger offrant un confort d'utilisation optimal.
Applications
Le AlphaTec® 3000 - Modèle 111 est utilisé pour des applications industrielles telles que le transfert de composants solides et liquides, la gestion des fuites imprévues, l'ouverture et le drainage de conduites, ainsi que le remplissage et le mélange de matières premières. Il convient également pour l'inspection de produits et le nettoyage de sites et de machines. Les secteurs industriels concernés incluent l'industrie chimique, minière, pétrolière, les sciences de la vie, la transformation des aliments, le secteur automobile et les services publics.
Informations techniques
Attributs
| Couleur | jaune |
|---|---|
| Taille | xl |
| Haute visibilité | oui |
| Matière principale | stratifié |
| Couleur secondaire | sans couleur secondaire |
| Matière | microchem® 3000 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
39,45 € HT
/ unité
47,34 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h