Cagoule multirisques 3M S805-5, Taille : Taille unique | Couleur : Gris | Matière principale : Polycarbonate

Coiffe de rechange 3M™ Versaflo™ Premium S-805-5 avec coutures scellées et col interne

Voir les informations techniques
Références
3M :S805-5
Rubix :2771-6114582
Fabricant :S805-5
CAGOULE S-855E DE REMPLACEMENT UE 5
Résumé technique
Couleurgris
Tailletaille unique
Matière principalepolycarbonate

Détails articles : CAGOULE S-855E DE REMPLACEMENT UE 5


Les cagoules et coiffes 3M™ Versaflo™ série S offrent une variété d'options pour les joints faciaux, les cols, les capes et les harnais de tête, vous permettant de choisir la protection respiratoire qui offre le plus de valeur et de confort à votre équipe.

 

Légères, polyvalentes et faciles à entretenir, les cagoules et coiffes 3M™ Versaflo™ série S aident à protéger vos employés contre une variété de contaminants tout en maintenant le confort. Que vous souhaitiez les cagoules et coiffes pratiques de conception compacte ou les coiffes avec harnais de tête réutilisables économiques, vous disposez d'options pour votre confort.

Points forts

Les coiffes et cagoules respiratoires de la série S sont spécialement conçues pour fonctionner avec votre appareil respiratoire à ventilation assistée Versaflo™ et les systèmes respiratoires à ventilation assistée et à adduction d'air 3M™

 

Protège la tête, le visage, le cou et les épaules contre la poussière et les projections de peinture

 

Fournit un bon champ de vision

 

Permet de protéger les yeux et le visage contre les éclaboussures de liquide et les particules volantes à faible énergie ainsi que la poussière

 

Accessoires polyvalents disponibles pour vous permettre d'adapter la coiffe à votre environnement particulier

Informations techniques


Attributs
Couleurgris
Tailletaille unique
Matière principalepolycarbonate
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
227,89 HT
/ unité
273,47 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.