Veste workwear DMD 610040PROT2, Taille : 02 | Couleur : Vert | Matière principale : Coton
Veste
Voir les informations techniquesRéférences
DMD :610040PROT2
Rubix :1544-6097891
Fabricant :610040PROT2
EAN :3665668288183



Détails articles : VESTE COTON PROBAN VERT T2 BUGATTI
100 % coton traité Proban® - 340 g/m². Conforme aux normes EN ISO 11612 : 2008 : A1 B1 C1 E1, EN ISO 11611 : 2007 : A1 Classe 1.
Informations techniques
Attributs
| Couleur | vert |
|---|---|
| Taille | 2 |
| Matière principale | coton |
| Couleur secondaire | sans couleur secondaire |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
96,23 € HT
/ unité
115,48 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours
