Veste workwear DMD 630960ATXT1, Taille : 01 | Couleur : Marine | Matière principale : Coton

Blouson FL ATEX

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

DMD :630960ATXT1
Rubix :1544-6100304
EAN :3660668379671
BLOUSON MARINE/JAUNE FL ATEX T1 74PCCOTON/25PC POLY 1PCCARBONE
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Résumé technique

Couleurmarine
Taille1
Matière principalecoton
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : BLOUSON MARINE/JAUNE FL ATEX T1 74PCCOTON/25PC POLY 1PCCARBONE


Blouson de travail multirisques en tissu satin, 74 % coton, 25 % polyester, 1 % carbone, 300 g/m², montage 5 fils.
Blouson : fermeture par boutons pressions plastiques cachés. Fermeture injectée, curseur plastique. Poches. Ceinture élastiquée, col chevalière.
2 passants pour détecteurs de gaz : 1 sur chaque épaule, 1 transfert manche droite, bandes rétro-réfléchissantes posées à double dos devant et tour de bras.
Classe 2 indissociable.
Normes EN 1149-5:2008, EN 11612:2008, EN 13034:2005 + A1:2009 Type 6.

Points forts

Performances maxi. des bandes rétroréfléchissantes : 50 lavages à 60°C.
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Informations techniques


Attributs
Couleurmarine
Taille1
Matière principalecoton
Couleur secondairejaune
Matière74% coton 25% polyester 1% carbone
122,66 HT
/ unité
147,19 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Taille

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.