Veste workwear Molinel 11622290158-XL, Taille : XL | Couleur : Marine | Matière principale : Coton
Veste
Voir les informations techniquesRéférences
Molinel :11622290158-XL
Rubix :9314-6262152
Fabricant :11622290158-XL
EAN :3115993194265



Détails articles : VESTE INVICT LIGHT AC BANDES XL BLUE MARINE
75 % coton, 24 % polyester, 1 % anti-statique, 315 g/m². Entretien industriel ISO 15797. Conforme aux normes EN 1149-5, EN 11611, EN 11612, EN 13034, EN 17353, IEC 61482-2, ISO 15797, Zone ATEX.
Informations techniques
Attributs
| Couleur | marine |
|---|---|
| Taille | xl |
| Matière principale | coton |
| Couleur secondaire | sans couleur secondaire |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
66,13 € HT
/ unité
79,36 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours