Veste workwear DMD 630960ATXT2, Taille : 02 | Couleur : Marine | Matière principale : Coton
Blouson FL ATEX
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
DMD :630960ATXT2
Rubix :1544-6100306
EAN :3660668379688

Documents
Détails articles : BLOUSON MARINE/JAUNE FL ATEX T2 74PCCOTON/25PC POLY 1PCCARBONE
Blouson de travail multirisques en tissu satin, 74 % coton, 25 % polyester, 1 % carbone, 300 g/m², montage 5 fils.
Blouson : fermeture par boutons pressions plastiques cachés. Fermeture injectée, curseur plastique. Poches. Ceinture élastiquée, col chevalière.
2 passants pour détecteurs de gaz : 1 sur chaque épaule, 1 transfert manche droite, bandes rétro-réfléchissantes posées à double dos devant et tour de bras.
Classe 2 indissociable.
Normes EN 1149-5:2008, EN 11612:2008, EN 13034:2005 + A1:2009 Type 6.
Blouson : fermeture par boutons pressions plastiques cachés. Fermeture injectée, curseur plastique. Poches. Ceinture élastiquée, col chevalière.
2 passants pour détecteurs de gaz : 1 sur chaque épaule, 1 transfert manche droite, bandes rétro-réfléchissantes posées à double dos devant et tour de bras.
Classe 2 indissociable.
Normes EN 1149-5:2008, EN 11612:2008, EN 13034:2005 + A1:2009 Type 6.
Points forts
Performances maxi. des bandes rétroréfléchissantes : 50 lavages à 60°C.
Informations techniques
Attributs
| Couleur | marine |
|---|---|
| Taille | 2 |
| Matière principale | coton |
| Couleur secondaire | jaune |
| Matière | 74% coton 25% polyester 1% carbone |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
122,66 € HT
/ unité
147,19 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h
