Veste workwear Sol's 55000312XL, Taille : XL | Couleur : Noir | Matière principale : Polyester
Veste micropolaire zippée Sol's North
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sol's :55000312XL
Rubix :9314-6202729
EAN :3660734033377




Documents
Détails articles : VESTE POLAIRE NORTH NOIR XL HOMME
Polaire 300. Short cut. Anti-bouloche. Bande de propreté au col. Col montant doublé. 2 poches zippées avec rabat. Coupe ajustée. Poignets élastiques. Demi-lune au dos. Bas de cordon de serrage élastique.
Informations techniques
Attributs
| Couleur | noir |
|---|---|
| Taille | xl |
| Matière principale | polyester |
| Couleur secondaire | sans couleur secondaire |
| Matière | 100% polyester |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
14,53 € HT
/ unité
17,44 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
