Veste workwear GISS 845011, Taille : 3XL | Couleur : Gris | Matière principale : Coton
Veste URBAN WORK 2
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
GISS :845011
Rubix :C600-6081536
Fabricant :845011
EAN :3660338074547

Documents
Détails articles : VESTE URBAN WORK 2 NOIR/GR TXXXL COTON/POLYESTER NOIR/GRIS
Cette veste URBAN WORK 2 est un vêtement de travail conçu pour allier confort et fonctionnalité. Elle offre résistance et légèreté pour une utilisation tout au long de l'année.
Caractéristiques:
- Matières : 60% coton 40% polyester 245 g/m²
- Taille et poignets ajustables par bandes velcro
- Fermeture devant par zip avec patte de protection fermée par velcro
- 5 poches
Spécifications:
- Composition : 60% coton, 40% polyester
- Couleurs : noir et gris
- Tailles disponibles : S, M, L, XL, XXL, XXXL
Normes:
- Conforme aux exigences essentielles de la Directive 89/686/CEE
- Norme EN 340 : 2003
- Force de rupture selon EN ISO 13934-1 : sens chaîne > 1300 N / Sens trame > 627 N
- Force de déchirure EN ISO 13937-2 : sens chaîne >25 N / à la trame : > 25 N
- Résistance à l'abrasion (méthode Martindale) selon EN ISO 12947-2 : > 70 000 cycles
Informations sur la marque:
Cette veste URBAN WORK 2 est proposée par la marque GISS, reconnue pour son savoir-faire et la qualité de ses produits. Avec un engagement envers l'innovation et la satisfaction client, GISS offre des vêtements de travail fiables et performants pour les professionnels exigeants.
Caractéristiques:
- Matières : 60% coton 40% polyester 245 g/m²
- Taille et poignets ajustables par bandes velcro
- Fermeture devant par zip avec patte de protection fermée par velcro
- 5 poches
Spécifications:
- Composition : 60% coton, 40% polyester
- Couleurs : noir et gris
- Tailles disponibles : S, M, L, XL, XXL, XXXL
Normes:
- Conforme aux exigences essentielles de la Directive 89/686/CEE
- Norme EN 340 : 2003
- Force de rupture selon EN ISO 13934-1 : sens chaîne > 1300 N / Sens trame > 627 N
- Force de déchirure EN ISO 13937-2 : sens chaîne >25 N / à la trame : > 25 N
- Résistance à l'abrasion (méthode Martindale) selon EN ISO 12947-2 : > 70 000 cycles
Informations sur la marque:
Cette veste URBAN WORK 2 est proposée par la marque GISS, reconnue pour son savoir-faire et la qualité de ses produits. Avec un engagement envers l'innovation et la satisfaction client, GISS offre des vêtements de travail fiables et performants pour les professionnels exigeants.
Points forts
- Tissu souple, léger et résistant
- Confort optimal toute l'année
- Vêtement fonctionnel
- Facilité d'ajustement et de mouvement
- Pratique grâce aux nombreuses poches
- Confort optimal toute l'année
- Vêtement fonctionnel
- Facilité d'ajustement et de mouvement
- Pratique grâce aux nombreuses poches
Applications
Cette veste URBAN WORK 2 est idéale pour les professionnels de divers secteurs tels que l'automobile, l'agroalimentaire, la pharmacie, les transports, la défense, la chimie, la métallurgie, la distribution et le bâtiment.
Informations techniques
Attributs
| Couleur | gris |
|---|---|
| Taille | 3xl |
| Matière principale | coton |
| Couleur secondaire | noir |
| Matière | coton / polyester |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
43,43 € HT
/ unité
52,12 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h