Veste workwear GISS 845023, Taille : XL | Couleur : Gris | Matière principale : Coton

Veste URBAN WORK 1

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

GISS :845023
Rubix :C600-6081546
EAN :3660338074646
VESTE URBAN WORK 1 G/M TXL COTON/POLYESTER GRIS/MARINE
brand logo

Résumé technique

Couleurgris
Taillexl
Matière principalecoton
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : VESTE URBAN WORK 1 G/M TXL COTON/POLYESTER GRIS/MARINE


La veste URBAN WORK 1 de la marque GISS est conçue pour les professionnels qui exigent confort, fonctionnalité et durabilité dans leur tenue de travail quotidienne. Grâce à sa composition en coton et polyester, elle offre une excellente résistance tout en conservant une souplesse agréable.

Caractéristiques :
La veste URBAN WORK 1 est dotée de manches montées avec une découpe contrastée qui confère à la fois style et visibilité. Son col chemisier et sa fermeture zippée sous rabat agrippant assurent une tenue professionnelle et pratique. Les poignets sont ajustables grâce à une patte avec scratch, permettant un ajustement précis au niveau des bras. La ceinture contrastée apporte une touche de finition soignée et renforce l’allure professionnelle du vêtement. Le tissu souple et léger permet une utilisation toute l'année, sans compromis sur la résistance. Cette veste de protection protège les utilisateurs des effets mécaniques superficiels, uniquement contre les risques mineurs, sans offrir de protection contre les risques chimiques, électriques ou thermiques.

Spécifications :
• Matières : Sergé 60 % coton, 40 % polyester
• Grammage : 245 g/m²
• Poignets : ajustables par patte avec scratch
• Fermeture : zip plastique sous rabat agrippant
• Col : style chemisier
• Manches : montées avec découpe contrastée
• Poches : multiples poches fonctionnelles

Normes :
• Directive 89/686/CEE : garantit la conformité du produit aux exigences essentielles de sécurité pour les équipements de protection individuelle (EPI).
• EN 340 : fixe les exigences générales relatives aux vêtements de protection, notamment l’ergonomie, l’innocuité et la taille.
• EN ISO 13934-1 : mesure la force de rupture des textiles (résistance à la traction). Résultat : sens chaîne > 1300 N / sens trame > 627 N.
• EN ISO 13937-2 : évalue la résistance à la déchirure des tissus. Résultat : sens chaîne > 25 N / sens trame > 25 N.
• EN ISO 12947-2 (méthode Martindale) : teste la résistance à l’abrasion des textiles par frottement. Résultat : > 70 000 cycles, indiquant une très grande durabilité.

Informations sur la marque :
GISS est une marque exclusive du groupe Rubix, spécialisée dans la fourniture d'équipements de protection individuelle (EPI) de haute qualité. Avec plus de 25 ans d'expérience en France, GISS propose une gamme complète de produits de sécurité, allant de la protection de la tête à celle des mains, en passant par des chaussures de sécurité et des vêtements de travail. L'objectif principal de GISS est de garantir la sécurité des travailleurs tout en offrant un excellent rapport qualité-prix, permettant ainsi aux entreprises de réduire leurs coûts sans compromettre la sécurité. Les produits sont développés selon des normes de certification rigoureuses, assurant ainsi leur conformité avec les exigences européennes.

Points forts

• Tissu souple, léger et résistant pour un port prolongé
• Manches contrastées et ceinture esthétiques et visibles
• Multiples poches pratiques pour les accessoires professionnels
• Poignets ajustables pour un confort personnalisé
• Fermeture zippée sous rabat pour une protection optimale

Applications

Cette veste de travail est conçue pour être portée dans divers environnements professionnels, notamment l’industrie, la logistique, la maintenance et le bâtiment. Elle convient parfaitement aux activités en intérieur comme en extérieur, grâce à son tissu résistant et à sa coupe fonctionnelle.
brand logo

Informations techniques


Attributs
Couleurgris
Taillexl
Matière principalecoton
Couleur secondairemarine
Matièrecoton / polyester
54,31 HT
/ unité
65,17 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Taille

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.