Veste haute visibilité LMA 2331 - 4, Taille : 04 | Couleur : Orange | Matière principale : Coton/Polyester
Veste
Voir les informations techniquesRéférences
LMA :2331 - 4
Rubix :0526-6242790
Fabricant :2331 - 4
EAN :3473833510850

Détails articles : VESTE RISK PRATIC 2331ASTRAL-4
Col montant - Fermée par boutons pressions plastique cachés - Bas de manches semi-élastiqués - Bas élastiqué sur les côtés - 4 poches : 1 poche poitrine droite fermée par rabat et bouton pression plastique caché, 1 poche poitrine intérieure gauche, 2 poches basses fermées par rabat et bouton pression plastique caché - 2 brides porte-détecteur - Transfert zone ATEX manche gauche - Points d’arrêts contrastants rouges - Bandes rétroréfléchissantes pleines cousues de 5 cm et 2 cm Sergé 50% polyester 49% coton 1% antistatique - 295 g/m² Traitement retardant feu
Informations techniques
Attributs
| Couleur | orange |
|---|---|
| Taille | 4 |
| Classe EN20471 | 2 |
| Matière principale | coton/polyester |
| Couleur secondaire | sans couleur secondaire |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
156,57 € HT
/ unité
187,88 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours
