Vérin à tige SMC CD85N20-800-B-X2018

Verin

Voir les informations techniques

Références

SMC :CD85N20-800-B-X2018
Rubix :0338-2258466
Fabricant :00838297
EAN :3618035416603
VERIN ISO D20 C800 MAGNETIQUE

Résumé technique

Diamètre vérin20 mm
Course du cylindre800 mm
Typevérin à air
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VERIN ISO D20 C800 MAGNETIQUE


Points forts

Obtenez l'assistance qualifiée dont vous avez besoin - Conseils personnalisés et rapides de nos experts
Mettez-le en service le plus rapidement possible - Produit et stocké en Europe
Laissez le vérin s'adapter à votre application - Jusqu'à 30 modifications de l'extrémité de la tige disponibles

Informations techniques


Attributs
Diamètre vérin20 mm
Course du cylindre800 mm
Typevérin à air
Température mini-20 °C
Température maxi80 °C
152,40 HT
/ unité
182,88 TTC
  • Livraison habituellement sous (16) jours