Vérin à tige Mecaline 895800

VÉRIN PNEUMATIQUE ISO 6432 – DOUBLE EFFET – MAGNETIQUE – AMORTISSEMENT CAOUTCHOUC

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Réf. remplacée :887738
Mecaline :895800
Rubix :P600-2540161
Fabricant :895800
EAN :3660338481024
VERIN ISO D12 C25 MAGNETIQUE

Résumé technique

Diamètre vérin12 mm
Course du cylindre25 mm
Typeiso6432

Documents

Détails articles : VERIN ISO D12 C25 MAGNETIQUE


Vérin pneumatique iso 6432, double effet, tube et tige acier inox flasques avant et arrière en aluminium anodisé, détection magnétique, amortissement caoutchouc.

Informations techniques


Attributs
Diamètre vérin12 mm
Course du cylindre25 mm
Typeiso6432
35,39 € HT
/ unité
42,47 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h