Vérin à tige Mecaline 895844
VÉRIN PNEUMATIQUE ISO 6432 – DOUBLE EFFET – MAGNETIQUE – AMORTISSEMENT CAOUTCHOUC
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mecaline :895844
Rubix :P600-2540117
Fabricant :895844
EAN :3660338481468
Documents
Détails articles : VERIN ISO D25 C160 MAGNETIQUE
Vérin pneumatique iso 6432, double effet, tube et tige acier inox flasques avant et arrière en aluminium anodisé, détection magnétique, amortissement caoutchouc.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre vérin | 25 mm |
|---|---|
| Course du cylindre | 160 mm |
| Type | iso6432 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
58,20 € HT
/ unité
69,84 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h