Vérin hydraulique Spartex 886244, Charge maxi d'utilisation CMU: 22000 kg | Hauteur de levée: 165 mm | Diamètre vérin: 165 mm

Vérin simple effet, tige creuse, ressort de rappel

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Spartex :886244
Rubix :Z600-7313886
EAN :3660338396892
VERIN SIMPLE C 22T COURSE 50MM TIGE CREUSE RESSORT DE RAPPEL

Résumé technique

Charge maxi d'utilisation CMU22000 kg
Hauteur de levée165 mm
Course du cylindre50 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : VERIN SIMPLE C 22T COURSE 50MM TIGE CREUSE RESSORT DE RAPPEL


Pour des applications de poussée et de traction : Tension de câbles et de boulons, traction de manchons et de roulements. Piston creux chromé dur. Filetage du collier, filetage de l'extrémité du piston et trous de base pour une fixation facile.

Informations techniques


Attributs
Charge maxi d'utilisation CMU22000 kg
Hauteur de levée165 mm
Course du cylindre50 mm
Diamètre vérin165 mm
Capacité d'huile158 cm³
Modèle22t
1 246,42 € HT
/ unité
1 495,70 € TTC
brand logo
  • Livraison habituellement sous (28) jours

Charge maxi d'utilisation CMU

Hauteur de levée

Course du cylindre

Diamètre vérin

Capacité d'huile

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.