Vérin hydraulique Spartex 886236, Charge maxi d'utilisation CMU: 60000 kg | Hauteur de levée: 398 mm | Diamètre vérin: 56 mm

Vérin aluminium simple effet piston creux et ressort de rappel

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Spartex :886236
Rubix :Z600-7313893
EAN :3660338396823
VERIN ALU SIMPLE C 60T 100MM TIGE CREUSE, RESSORT DE RAPPEL

Résumé technique

Charge maxi d'utilisation CMU60000 kg
Hauteur de levée398 mm
Course du cylindre100 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : VERIN ALU SIMPLE C 60T 100MM TIGE CREUSE, RESSORT DE RAPPEL


Vérins légers à usage général. Plus de 40% de réduction de poids par rapport à l'équivalent en acier. Fabriqués en alliage d'aluminium à haute résistance. Toutes les pièces en aluminium sont traîtées pour améliorer la résistance et prolonger la durée de vie. Ne convient pas aux applications à cycle élevé.

Informations techniques


Attributs
Charge maxi d'utilisation CMU60000 kg
Hauteur de levée398 mm
Course du cylindre100 mm
Diamètre vérin56 mm
Capacité d'huile842 cm³
4 460,12 € HT
/ unité
5 352,14 € TTC
brand logo
  • Livraison habituellement sous (28) jours

Charge maxi d'utilisation CMU

Hauteur de levée

Course du cylindre

Diamètre vérin

Capacité d'huile

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.