Références
SMC :CDLM2B20-150-E
Rubix :0338-2373500
Fabricant :00725999

Résumé technique
| Diamètre vérin | 20 mm |
|---|---|
| Course du cylindre | 150 mm |
| Type | cylindre de serrure fine |
Documents
Détails articles : VERIN AVEC BLOQUEUR SERIE CLM2
Ce produit est interrompu et sera remplacé par la série CM2-Z.Les vérins en acier inox de la série CM2 sont compacts, légers et offrent de grandes performances. L'amélioration des joints du piston et de la tige prolonge grandement la durée de vie de l'unité. Les butées en caoutchouc sont en standard. La série CM2 offre une variété d'options de montage et est compatible avec les détecteurs.
Verin avec bloqueur serie clm2
Points forts
-Cylindre de serrure fine, CLM2
Double effet, simple tige
Capacité de commutation automatique
Double effet, simple tige
Capacité de commutation automatique
Informations techniques
Attributs
| Diamètre vérin | 20 mm |
|---|---|
| Course du cylindre | 150 mm |
| Type | cylindre de serrure fine |
| Température mini | -10 °C |
| Température maxi | 70 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
539,21 € HT
/ unité
647,05 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours