Vérin à tige SMC CJ5B16SR-75

Vérin série CJ5

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
SMC :CJ5B16SR-75
Rubix :0338-2289205
VERIN SERIE CJ5 CJ5B16SR-75
Résumé technique
Diamètre vérin16 mm
Course du cylindre75 mm
Typeverin serie cj5 cj5b16sr-75
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : VERIN SERIE CJ5 CJ5B16SR-75


La série CJ5-S de vérins en acier inox, a été conçue pour être utilisée dans des environnements soumis aux projections d'eau (notamment avec les machines de l'industrie agroalimentaire). Un racleur spécial (standard) évite que de l'eau ne pénètre dans le vérin. L'usage d'additifs non toxiques permet d'utiliser cet appareil de façon sûre dans des applications avec des denrées alimentaires et des produits médicaux. La série CJ5-S peut être démontée pour remplacer les joints.
Verin serie cj5

Informations techniques


Attributs
Diamètre vérin16 mm
Course du cylindre75 mm
Typeverin serie cj5 cj5b16sr-75
Température mini-10 °C
Température maxi70 °C
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
111,65 HT
/ unité
133,98 TTC
  • Livraison habituellement sous (20) jours