Références
SMC :CDJ2B16-75Z-B
Rubix :0338-2250968
Fabricant :01057289
EAN :3618035871679

Résumé technique
| Diamètre vérin | 16 mm |
|---|---|
| Course du cylindre | 75 mm |
| Type | verin serie cj2-z cdj2b16-75z-b |
Documents
Détails articles : VERIN SERIE CJ2-Z CDJ2B16-75Z-B
Nos vérins pneumatiques à corps cylindrique de série CJ2-Z, avec leurs alésages de 10 et 16 mm, permettent à présent un montage optimisé des détecteurs, offrant une flexibilité et une précision accrues. Les détecteurs peuvent être montés sur collier ou sur rail. Leur position peut être modifiée en desserrant simplement la vis qui leur est fixée, ce qui réduit à la fois l'assemblage et les coûts de maintenance. La visibilité sur le statut du détecteurs est également optimisée grâce à un porte-détecteur transparent. La série CJ2-Z offre un vaste choix de fonds arrières et de fixations de montage en standard, ainsi qu'une précision supérieure de la flèche en bout de tige grâce à l'ajout d'une bague d'usure sur la tige de piston.
Verin serie cj2-z
Informations techniques
Attributs
| Diamètre vérin | 16 mm |
|---|---|
| Course du cylindre | 75 mm |
| Type | verin serie cj2-z cdj2b16-75z-b |
| Température mini | -10 °C |
| Température maxi | 70 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
66,61 € HT
/ unité
79,93 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h