Vérin à tige SMC C95SDB160-125

Vérin ISO 6431, VDMA 24562, Cetop R43P série C95

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :C95SDB160-125
Rubix :0338-2258360
EAN :3618035486996
VERIN ISO TIRANTS D160 C125 MAGNETIQUE

Résumé technique

Diamètre vérin160 mm
Course du cylindre125 mm
Typemontage : standard

Documents

Détails articles : VERIN ISO TIRANTS D160 C125 MAGNETIQUE


La série C95 répond à la norme ISO, est interchangeable VDMA24562 et emploie une construction à tirant. En plus des amortisseurs de série et de la courroie porteuse, la série C95 emploie une conception de joint d'amortissement de "compensation" qui améliore grandement le fonctionnement. Le joint exclusif de SMC "figure 8" assure une longue durée de service.
Verin iso 6431, vdma 24562, cetop r43p serie c95

Informations techniques


Attributs
Diamètre vérin160 mm
Course du cylindre125 mm
Typemontage : standard
973,47 HT
/ unité
1 168,16 TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours