Références
SMC :C96SDB63-800C
Rubix :0338-2231400
EAN :3618035470407
Détails articles : VERIN ISO TIRANTS D63 C800 MAGNETIQUE
Basé sur notre illustre série ISO C(P)96, nous sommes heureux de confirmer le lancement de sa nouvelle version et de son remplacement enrichi par notre nouveau vérin C(P)96. Approuvé par la norme ISO 15552, la nouvelle série C(P)96 offre une performance similaire de la série C(P)96 avec un poids réduit et une fonction d'amortissement améliorée apportant une réduction de la durée de cycle et du bruit d'impact en fin de course. Disponible dans des alésages standards de 32 mm à 100 mm, ce nouveau vérin double effet, simple tige élève la standardisation vers un autre niveau.
Verin iso 15552 serie c96
Informations techniques
Attributs
| Diamètre vérin | 63 mm |
|---|---|
| Course du cylindre | 800 mm |
| Type | avec détection magnétique intégrée |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
258,08 € HT
/ unité
309,70 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours