Vérin à tige SMC MQMLB10H-30D

Vérin faible frottement technologie metal-metal série MQM

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
SMC :MQMLB10H-30D
Rubix :0338-2284260
VERIN FAIBLE FROTTEMENT TECHNO MQMLB10H-30D
Résumé technique
Diamètre vérin10 mm
Course du cylindre30 mm
Typeverin faible frottement techno mqmlb10h-30d
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : VERIN FAIBLE FROTTEMENT TECHNO MQMLB10H-30D


La série MQM est une série de vérins compacts, à faible coefficient de friction et résistant aux charges latérales utilisables aussi bien pour les vitesses faibles que pour les vitesses élevées. La construction du joint métallique avec une faible résistance de fonctionnement lui permet de fonctionner à des vitesses et dans des plages de contrôle de sortie impossibles avec des vérins ordinaires. La série MQM dispose d'une longue espérance de vie de 10000 km ou 100 millions de cycles complets.
Verin faible frottement technologie metal-metal serie mqm

Informations techniques


Attributs
Diamètre vérin10 mm
Course du cylindre30 mm
Typeverin faible frottement techno mqmlb10h-30d
Température mini-10 °C
Température maxi80 °C
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
623,43 HT
/ unité
748,12 TTC
  • Livraison habituellement sous (20) jours