Vérin hydraulique Spartex 886280, Charge maxi d'utilisation CMU: 50000 kg | Hauteur de levée: 175 mm | Diamètre vérin: 125 mm
Vérin extra plat, simple effet, ecrou de blocage, tête oscillante
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Spartex :886280
Rubix :Z600-7313853
EAN :3660338397226


Résumé technique
| Charge maxi d'utilisation CMU | 50000 kg |
|---|---|
| Hauteur de levée | 175 mm |
| Course du cylindre | 50 mm |
Documents
Détails articles : VERIN EXTRA PLAT 50T / 50MM SIMPLE ECROU BLOCAGE TETE OSCI
Utilisation dans des espaces confinés : positionnement de machines, fixation d'outils. Avec deux faces parallèles pour un fonctionnement horizontal.
Trous pour boulons de montage pour une fixation facile. Nitré noir pour améliorer la résistance à la corrosion et aux charges latérales.
Informations techniques
Attributs
| Charge maxi d'utilisation CMU | 50000 kg |
|---|---|
| Hauteur de levée | 175 mm |
| Course du cylindre | 50 mm |
| Diamètre vérin | 125 mm |
| Capacité d'huile | 355 cm³ |
| Modèle | 50t |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 574,09 € HT
/ unité
1 888,91 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h