Références
Festo :DGTZ-GF-32-30-J-T-P-A
Rubix :0326-2557740
Fabricant :8103515
EAN :4052568578374

Détails articles : VERIN A DOUBLE PISTON DGTZ-GF-32-30-J-T-P-A
Vérin à deux pistons DGTZ
Points forts
Encombrement minimal
Temps de montage minimal
Transmission de couples et de forces transversales élevés
Grande rigidité grâce à des guides de grand diamètre et deux douilles de palier.
Différentes possibilités de fixation
Temps de montage minimal
Transmission de couples et de forces transversales élevés
Grande rigidité grâce à des guides de grand diamètre et deux douilles de palier.
Différentes possibilités de fixation
Informations techniques
Attributs
| Diamètre vérin | 32 mm |
|---|---|
| Course du cylindre | 30 mm |
| Type | verin a double piston dgtz-gf-32-30-j-t-p-a |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
664,00 € HT
/ unité
796,80 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours