Références
INA :KGBAS50-PP-AS
Rubix :0270-1095366
EAN :4054362438281

Détails articles : PALIER A DOUILLE KGBAS50-PP-AS SERIE MASSIVE REGRAISSABLE
Diamètre de bague: 50 mm; Série: massive; Type: réglable;
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 50 mm |
|---|---|
| Hauteur | 98 mm |
| Longueur | 100 mm |
| Charge statique de base C | 6300 N |
| Charge dynamique de base C0 | 8700 N |
| Série | kgbas |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
443,90 € HT
/ unité
532,68 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours