Références
INA :KGSC30-PP-AS
Rubix :0270-1095303
EAN :4012802049350

Détails articles : PALIER A DOUILLE KGSC30-PP-AS AUTO-ALIGNEUR REGRAISSABLE
Diamètre de bague: 30 mm; Série: autoalignante; Type: fermé;
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 30 mm |
|---|---|
| Hauteur | 82 mm |
| Longueur | 68 mm |
| Etancheité | scellé des deux côtés |
| Charge statique de base C | 6000 N |
| Charge dynamique de base C0 | 5900 N |
| Série | kgsc..-pp-as |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
320,96 € HT
/ unité
385,15 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours
