Unité de douille à billes INA KGSNG16-PP-AS

PALIER KGSNG 16 PPAS

Voir les informations techniques

Références

INA :KGSNG16-PP-AS
Rubix :0270-1095348
EAN :4012802049459
PALIER A DOUILLE KGSNG16-PP-AS AUTO-ALIGNEUR REGRAISSABLE

Résumé technique

Diamètre intérieur16 mm
Hauteur42 mm
Longueur53 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PALIER A DOUILLE KGSNG16-PP-AS AUTO-ALIGNEUR REGRAISSABLE


Diamètre de bague: 16 mm; Série: autoalignante; Type: fermé;

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur16 mm
Hauteur42 mm
Longueur53 mm
Etancheitéscellé des deux côtés
Charge statique de base C1550 N
Charge dynamique de base C01430 N
Sériekgsng..-pp-as
179,08 € HT
/ unité
214,90 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h