Palier applique auto-aligneur RHP SFT40A

Unités de palier

Voir les informations techniques

Références

RHP :SFT40A
Rubix :0294-1012812
Fabricant :SFT40A R
EAN :00747023027682
PALIER SFT 40 A RHP

Résumé technique

Diamètre intérieur40 mm
Largeur54,18 mm
Entraxe de fixation143,5 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PALIER SFT 40 A RHP


Série standard, corps de palier rigide monobloc en fonte haute qualité.

Points forts

SFT livré avec roulement 1000G, SFT-EC avec 1200ECG, SFT-DEC avec 1000DECG et SFT-A avec 1200G.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur40 mm
Largeur54,18 mm
Entraxe de fixation143,5 mm
Matièrefonte
Hauteur171,4 mm
Longueur101,6 mm
Sériesft
Largeur totale du roulement54,18 mm
Diamètre des trous de fixation12 mm
Nombre de trous2
73,32 € HT
/ unité
87,98 € TTC
  • Livraison habituellement sous (25) jours