Palier applique auto-aligneur RHP SFT25

Unités de palier

Voir les informations techniques

Références

RHP :SFT25
Rubix :0294-1012782
Fabricant :SFT25 R
EAN :00747023027392
PALIER SFT 25 RHP

Résumé technique

Diamètre intérieur25 mm
Largeur38,84 mm
Entraxe de fixation99 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PALIER SFT 25 RHP


Série standard, corps de palier rigide monobloc en fonte haute qualité.
SFT25 - RHP Cast Iron Flange Bearing Unit - 25mm Shaft Diameter

Points forts

SFT livré avec roulement 1000G, SFT-EC avec 1200ECG, SFT-DEC avec 1000DECG et SFT-A avec 1200G.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur25 mm
Largeur38,84 mm
Entraxe de fixation99 mm
Matièrefonte
Hauteur125,5 mm
Longueur70 mm
Sériesft
Largeur totale du roulement70 mm
Diamètre des trous de fixation10 mm
Nombre de trous2
Charge statique de base, radiale - C0r7880 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr14000 N
Diamètre extérieur70 mm
54,92 € HT
/ unité
65,90 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h