Palier applique auto-aligneur INA RCJ30-TV-VA-FD

Palier applique à corps plastique RCJ/RCJY…-TV-VA-FD

Voir les informations techniques

Références

INA :RCJ30-TV-VA-FD
Rubix :0269-1526914
Fabricant :0971014270000
EAN :4064327628886
PALIER RCJ30-TV-VA-FDINA AGRO 30X107X83

Résumé technique

Diamètre intérieur30 mm
Largeur107 mm
Entraxe de fixation83 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PALIER RCJ30-TV-VA-FDINA AGRO 30X107X83


Palier applique auto-aligneur équipé d'un roulement en acier inoxydable avec bague de blocage ou vis pointeaux. Conçu pour résister à la corrosion et aux environnements exigeants. FD : Graisse alimentaire NSF H1 TV : Plastique PBT blanc renforcé de fibres de verre VA : Acier inoxydable résistant à la corrosion

Points forts

Acier inox : hygiène et résistance chimique. Compensation de désalignement. Montage simple et sécurisé. Température : -30°C à +100°c pour les corps en plastiques et –20°C à +100°C pour les corps en inox.

Applications

Agroalimentaire, chimie, pharmaceutique, machines industrielles.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur30 mm
Largeur107 mm
Entraxe de fixation83 mm
Matièreplastique
Sériercj..-tv-va-fd
Charge statique de base, radiale - C0r11310 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr19460 N
Diamètre extérieur107 mm
Promotion
Au lieu de 181,26
149,50 HT
/ unité
179,40 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h