Références
RHP :SFT30DEC
Rubix :0294-1012792
Fabricant :SFT30DEC R
EAN :00747023027545


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 30 mm |
|---|---|
| Largeur | 42,21 mm |
| Entraxe de fixation | 116,5 mm |
Détails articles : PALIER SFT 30 DEC RHP
Série standard, corps de palier rigide monobloc en fonte haute qualité.
Points forts
SFT livré avec roulement 1000G, SFT-EC avec 1200ECG, SFT-DEC avec 1000DECG et SFT-A avec 1200G.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 30 mm |
|---|---|
| Largeur | 42,21 mm |
| Entraxe de fixation | 116,5 mm |
| Matière | fonte |
| Hauteur | 141,3 mm |
| Longueur | 82,6 mm |
| Série | sft |
| Largeur totale du roulement | 42,21 mm |
| Diamètre des trous de fixation | 10 mm |
| Nombre de trous | 2 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
72,72 € HT
/ unité
87,26 € TTC

- Livraison habituellement sous (24) jours