Palier applique auto-aligneur SNR UCFC210
Palier auto aligneur
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SNR :UCFC210
Rubix :0302-1109483
Fabricant :UCFC210
EAN :3413529509478




Résumé technique
| Diamètre intérieur | 50 mm |
|---|---|
| Largeur | 51,6 mm |
| Entraxe de fixation | 138 mm |
Documents
Détails articles : PALIER UCFC 210 SNR
corps en fonte, roulement à billes à insert radial avec vis de fixation, joint d’étanchéité avec bague d’étanchéité
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 50 mm |
|---|---|
| Largeur | 51,6 mm |
| Entraxe de fixation | 138 mm |
| Matière | fonte |
| Longueur | 165 mm |
| Série | ucfc200 |
| Diamètre des trous de fixation | 16 mm |
| Nombre de trous | 4 |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 23200 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 35100 N |
| Diamètre extérieur | 90 mm |
| Poids | 2,84 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
109,46 € HT
/ unité
131,35 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h