Palier applique auto-aligneur PTN UCF212

Unité à bride

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Réf. remplacée :857386
PTN :UCF212
Rubix :Y600-1485278
Fabricant :893555
EAN :3660338460135
PALIER APPLIQUE UCF212

Résumé technique

Diamètre intérieur60 mm
Largeur175 mm
Entraxe de fixation143 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PALIER APPLIQUE UCF212


Unités logées dans une bride en fonte. Les inserts de boîtier sont constitués de roulements à billes et peuvent être disponibles dans différents matériaux. Le roulement rapporté est un roulement à une rangée de billes à gorge profonde avec un diamètre extérieur bombé. Le graisseur externe est utilisé pour lubrifier le roulement à billes.
FONTE Paliers à applique

Points forts

  • Rentabilité élevée
  • Grande polyvalence
  • Le roulement à billes inséré peut supporter un désalignement initial modéré, mais ne peut normalement pas permettre un déplacement axial.
  • Prêt pour les unités de montage
  • Roulement lubrifié et étanche

Applications


Agriculture
Machines de construction
Alimentation et boissons
Convoyeurs
Emballage
Transmission de puissance
Manutention
Applications d'ingénierie générale

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur60 mm
Largeur175 mm
Entraxe de fixation143 mm
Matièrefonte
Hauteur68,7 mm
Longueur175 mm
Sérieucf200
Largeur totale du roulement18 mm
Diamètre des trous de fixation19 mm
Nombre de trous4
Poids4,2 kg
38,14 € HT
/ unité
45,77 € TTC
  • Livraison habituellement sous (30) jours