Palier applique auto-aligneur PTN SSUCFL210
Unité à bride
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
PTN :SSUCFL210
Rubix :Y600-1485290
Fabricant :893543
EAN :3660338460012





Résumé technique
| Diamètre intérieur | 50 mm |
|---|---|
| Largeur | 190 mm |
| Entraxe de fixation | 157 mm |
Documents
Détails articles : PALIER APPLIQUE SSUCFL210
Unités logées dans une bride en acier inoxydable. Les inserts de boîtier sont constitués de roulements à billes et peuvent être disponibles dans différents matériaux. Le roulement de l'insert est un roulement à une rangée de billes à gorge profonde avec un diamètre extérieur convexe et sphérique.
Acier inoxydable - Paliers à applique
Points forts
Rentabilité élevée
Polyvalence élevée
Le roulement à billes inséré peut supporter un désalignement initial modéré, mais ne peut normalement pas permettre un déplacement axial
Prêt pour les unités de montage
Roulement lubrifié et étanche
Applications
Agriculture
Machines de construction
Alimentation et boissons
Convoyeurs
Emballage
Transmission de puissance
Manutention
Applications d'ingénierie générale
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 50 mm |
|---|---|
| Largeur | 190 mm |
| Entraxe de fixation | 157 mm |
| Matière | acier inoxydable |
| Hauteur | 54,6 mm |
| Longueur | 190 mm |
| Série | ssucfl200 |
| Largeur totale du roulement | 51,6 mm |
| Diamètre des trous de fixation | 19 mm |
| Nombre de trous | 2 |
| Diamètre extérieur | 106 mm |
| Poids | 2,3 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 057,32 € HT
/ 12 unités
1 268,78 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h