Références
INA :GRRY20-VA
Rubix :0269-1008243
Fabricant :0004605750000
EAN :4012802785302


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 20 mm |
|---|---|
| Largeur | 31 mm |
| Entraxe de fixation | 71,5 mm |
Détails articles : PALIER GRRY 20 VA INA
Palier applique GRRY..-VA
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 20 mm |
|---|---|
| Largeur | 31 mm |
| Entraxe de fixation | 71,5 mm |
| Matière | acier |
| Longueur | 90,5 mm |
| Série | grry..-va |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 6300 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 12300 N |
| Diamètre extérieur | 90,5 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
229,38 € HT
/ unité
275,26 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours