Palier applique auto-aligneur INA PCCJ25

Palier applique

Voir les informations techniques

Références

INA :PCCJ25
Rubix :0269-1006355
Fabricant :0008905100000
EAN :4012802808155
PALIER PCCJ 25 INA

Résumé technique

Diamètre intérieur25 mm
Largeur95 mm
Entraxe de fixation70 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PALIER PCCJ 25 INA


Paliers auto-aligneurs PCCJ, corps de palier à 4 trous de fixation, fonte grise, roulement à 2 rangées de billes à contact oblique, étanchéité P

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur25 mm
Largeur95 mm
Entraxe de fixation70 mm
Matièrefonte
Hauteur26,7 mm
Longueur95 mm
Sériepccj
Largeur totale du roulement30 mm
Diamètre des trous de fixation11,5 mm
Nombre de trous4
Charge statique de base, radiale - C0r14900 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr21600 N
Diamètre extérieur95 mm
154,66 € HT
/ unité
185,59 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h