Palier applique auto-aligneur SNR SUCFL204N
Palier auto aligneur
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SNR :SUCFL204N
Rubix :0302-1378755
Fabricant :SUCFL.204.N
EAN :3413529516339




Résumé technique
| Diamètre intérieur | 20 mm |
|---|---|
| Largeur | 31 mm |
| Entraxe de fixation | 90 mm |
Documents
Détails articles : PALIER SUCFL204N SNR
corps en acier inoxydable moulé, roulement à billes à insert en acier inoxydable avec vis de fixation, joint d’étanchéité avec bague d’étanchéité, graisse alimentaire
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 20 mm |
|---|---|
| Largeur | 31 mm |
| Entraxe de fixation | 90 mm |
| Matière | acier inoxydable |
| Hauteur | 113 mm |
| Longueur | 60 mm |
| Série | sucfl200 |
| Nombre de trous | 2 |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 6800 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 10100 N |
| Diamètre extérieur | 47 mm |
| Poids | 0,46 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
149,97 € HT
/ unité
179,96 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h