Palier applique auto-aligneur INA TME80-XL

Palier applique

Voir les informations techniques

Références

INA :TME80-XL
Rubix :0269-1007393
Fabricant :0009832170000
EAN :4064327886774
PALIER TME 80XL INA

Résumé technique

Diamètre intérieur80 mm
Largeur70,7 mm
Entraxe de fixation184 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PALIER TME 80XL INA


Paliers auto-aligneurs TME, corps de palier à 4 trous de fixation, fonte grise, centrage, bague de blocage excentrée, étanchéité T

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur80 mm
Largeur70,7 mm
Entraxe de fixation184 mm
Matièrefonte grise
Longueur220 mm
Sérietme..-xl
Nombre de trous4
Charge statique de base, radiale - C0r54000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr72000 N
Diamètre extérieur220 mm
688,62 € HT
/ unité
826,34 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h