Palier applique auto-aligneur PTN UCF214

Unité à bride

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

PTN :UCF214
Rubix :Y600-1485276
Fabricant :893557
EAN :3660338460159
PALIER APPLIQUE UCF214

Résumé technique

Diamètre intérieur70 mm
Largeur193 mm
Entraxe de fixation152 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PALIER APPLIQUE UCF214


Unités logées dans une bride en fonte. Les inserts de boîtier sont constitués de roulements à billes et peuvent être disponibles dans différents matériaux. Le roulement rapporté est un roulement à une rangée de billes à gorge profonde avec un diamètre extérieur bombé. Le graisseur externe est utilisé pour lubrifier le roulement à billes.
FONTE Paliers à applique

Points forts

  • Rentabilité élevée
  • Grande polyvalence
  • Le roulement à billes inséré peut supporter un désalignement initial modéré, mais ne peut normalement pas permettre un déplacement axial.
  • Prêt pour les unités de montage
  • Roulement lubrifié et étanche

Applications


Agriculture
Machines de construction
Alimentation et boissons
Convoyeurs
Emballage
Transmission de puissance
Manutention
Applications d'ingénierie générale

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur70 mm
Largeur193 mm
Entraxe de fixation152 mm
Matièrefonte
Hauteur75,4 mm
Longueur193 mm
Sérieucf200
Largeur totale du roulement22 mm
Diamètre des trous de fixation19 mm
Nombre de trous4
Poids5,9 kg
54,60 € HT
/ unité
65,52 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h