Références
RHP :PSFT20CR
Rubix :0294-1012483
Fabricant :PSFT20CR R
EAN :00747023024933


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 20 mm |
|---|---|
| Largeur | 33,7 mm |
| Entraxe de fixation | 90 mm |
Détails articles : PALIER PSFT 20 CR RHP
Série standard, corps en thermoplastique moulé (PBT), roulement en inox normes européennes. Graisse alimentaire (USDA-H1).
Points forts
Très bonne résistance à la corosion, aux détergeants et aux produits chimiques.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 20 mm |
|---|---|
| Largeur | 33,7 mm |
| Entraxe de fixation | 90 mm |
| Matière | pbt thermoplastique |
| Hauteur | 113,3 mm |
| Longueur | 64,1 mm |
| Série | psft |
| Largeur totale du roulement | 33,7 mm |
| Diamètre des trous de fixation | 10 mm |
| Nombre de trous | 2 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
150,41 € HT
/ unité
180,49 € TTC

- Livraison habituellement sous (19) jours