Palier applique auto-aligneur SKF FYTB 40 TR

Paliers complets à billes

Voir les informations techniques
Références
SKF :FYTB 40 TR
Rubix :0301-1021428
Fabricant :6494
EAN :7316570625394
PALIER FYTB 40 TR SKF
Résumé technique
Diamètre intérieur40 mm
Largeur54,2 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PALIER FYTB 40 TR SKF


Complete bearing in one-piece cast iron, with lubricating fitting and lubrication groove in the bore.
Ces paliers roulements-inserts à applique ovale sont conformes aux normes ISO. Ils sont constitués d’un roulement-insert, avec une bague intérieure débordante et un blocage par vis de serrage, et conviennent pour des applications où le sens de rotation est constant ou variable. Le roulement est monté dans un palier en fonte, qui peut être boulonné à la paroi ou au châssis d’une machine. Les paliers roulements-inserts peuvent admettre un défaut d'alignement initial modéré mais ne permettent normalement pas de déplacement axial.

Points forts

Livré avec un roulement de série YET 200 (FM).

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur40 mm
Largeur54,2 mm
Diamètre extérieur171,5 mm
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
89,30 HT
/ unité
107,16 TTC
  • Livraison habituellement sous (25) jours