Palier applique auto-aligneur SNR ESPF207
Palier auto aligneur
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SNR :ESPF207
Rubix :0302-1377615
Fabricant :ESPF.207
EAN :3413529576890




Résumé technique
| Diamètre intérieur | 35 mm |
|---|---|
| Largeur | 25,4 mm |
| Entraxe de fixation | 100 mm |
Documents
Détails articles : PALIER ESPF207 SNR
corps en tôle d’acier, roulement à billes à insert radial avec bague excentrique, joint à une lèvre
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 35 mm |
|---|---|
| Largeur | 25,4 mm |
| Entraxe de fixation | 100 mm |
| Matière | tôle d'acier |
| Longueur | 122,2 mm |
| Série | espf200 |
| Nombre de trous | 3 |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 15200 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 25700 N |
| Diamètre extérieur | 72 mm |
| Poids | 0,89 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
45,04 € HT
/ unité
54,05 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h