Palier applique auto-aligneur RHP LFTC20EC

Palier applique 2 trous série LFTC

Voir les informations techniques

Références

RHP :LFTC20EC
Rubix :0294-1011818
Fabricant :LFTC20EC R
EAN :00747023003884
PALIER LFTC 20 EC RHP

Résumé technique

Diamètre intérieur20 mm
Largeur27,76 mm
Entraxe de fixation71,5 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PALIER LFTC 20 EC RHP


Série standard, corps de palier rigide monobloc en fonte haute qualité.

Points forts

LFTC livré avec roulement 1000G, LFTC-EC avec 1200ECG et LFTC-A avec 1200G.

Applications

Applications en milieux hostiles

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur20 mm
Largeur27,76 mm
Entraxe de fixation71,5 mm
Matièrefonte
Hauteur90,5 mm
Longueur66,5 mm
Sérielftc
Largeur totale du roulement27,76 mm
Diamètre des trous de fixation8 mm
Nombre de trous2
Charge statique de base, radiale - C0r6650 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr12800 N
43,57 € HT
/ unité
52,28 € TTC
brand logo
  • Livraison habituellement sous (26) jours