Palier applique auto-aligneur INA RCJT20-XL-N

Palier applique

Voir les informations techniques
Références
INA :RCJT20-XL-N
Rubix :0269-1006720
Fabricant :0096441480000
EAN :4012802836936
PALIER RCJT 20-XL-N INA
Résumé technique
Diamètre intérieur20 mm
Largeur61 mm
Entraxe de fixation90 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PALIER RCJT 20-XL-N INA


Paliers auto-aligneurs RCJT, corps de palier à 2 trous de fixation, fonte grise, bague de blocage excentrée, étanchéité R

Points forts

PCJT livré avec roulement GRAE-NPPB, RCJT- et RCJTZ avec GE-KRRB, RCJTY avec GYE-KRRB et TCJT avec GE-KTTB.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur20 mm
Largeur61 mm
Entraxe de fixation90 mm
Matièrefonte
Hauteur112 mm
Longueur112 mm
Sériercjt..-xl-n
Largeur totale du roulement45,6 mm
Diamètre des trous de fixation11,5 mm
Nombre de trous2
Charge statique de base, radiale - C0r6600 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr13600 N
Diamètre extérieur33 mm
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
75,57 HT
/ unité
90,68 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h